Poliimidna folija 3M™ ET 92, jantarna, 38 mm x 33 m, 0,08 mm

Št. art.: 7100116858
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116858
EAN/GTIN 04054596281943
Številka proizvajalca 7100116858
L-število L01310 1812

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 38 mm

Opis:

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 je visoko zmogljiv električni trak s podlago iz poliimidnega filma. Ta trak je zasnovan za zagotavljanje debele izolacije za tuljave, snope in kondenzatorje. Nezažigljivi trak je odporen na temperature od 32 do 356 °F (0 do 180 °C).

Lastnosti:

Visoko prilagodljiv z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk
Nezažigajoče se s poliamidno podlago
Primeren za uporabo kot maskirni trak za spajkanje pri izdelavi plošč s tiskanim vezjem
Za sidranje kablov in priključnih plošč
Primerno za temperaturno območje od -40 do 155 °C
Navedeno na seznamu UL in skladno z RoHS
Zmogljiva kombinacija mehanskih, električnih, toplotnih in kemičnih lastnosti

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico