3M™ ET 27 Trak iz steklene tkanine, bel, 19 mm x 55 m, 0,18 mm

Št. art.: 7100116842
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116842
EAN/GTIN 04054596282674
Številka proizvajalca 7100116842

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 19 mm
Odpornost na obrabo za trajno uporabo

Opis:

Električni trak 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 je 0,178-milimetrski tkani izolacijski trak z gumijastim termoreaktivnim lepilom, občutljivim na pritisk. Ta trak je zasnovan za delovanje v 600-voltnih suhih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature. Lepilo je posebej zasnovano in pripravljeno tako, da zagotavlja zaščito pred korozijo.

Lastnosti:

0,178 mm tkani trak iz steklenih vlaken z na pritisk občutljivim termoreaktivnim gumijastim lepilom
Zasnovan za uporabo v suhih 600-voltnih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature.
Lepilo, posebej razvito in pripravljeno za zaščito pred korozijo
Odpornost na trganje robov, obrabo in prilagodljivost
Za uporabo kot zaščita tuljav, pritrjevanje, oblaganje, jedro, plast in prečna izolacija.
Natisljivo
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510

Opomba:

Ojačitev izolacije v mehansko zahtevnih aplikacijah
Jedro, plast, končna in prečna izolacija
Lepljenje zaključkov, pokrovov in navijalnih glav
Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov
Lepljenje navitja polov motorjev
Ojačitev izolacije v režah
Pritrjevanje površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico