3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Disc Roll 468LA, 32 mm, A3

Št. art.: 7100115358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Mešalna cevka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100115358
EAN/GTIN 50051125872947
Številka proizvajalca 7100115358

Opis

Izvedba:

Daljša življenjska doba in močna zmogljivost zaradi 3M mikroreplikacijske tehnologije
Struktura stolpa za dosledne rezultate mletja
Hitro in ekonomično za profesionalne rezultate na površini
Enotna hrapavost
Zasnovan za hitro pritrditev na naključne orbitalne brusilnike

Opis:

V treh dobro znanih zrnatostih A3, A5 in A7 je ta filmska tarča prava izbira ali pravi izdelek za nešteto aplikacij. S popolnim nadzorom lahko zaradi stolpne konstrukcije meljete hitreje in varčneje kot kdaj koli prej. Rezultat je enakomerna hrapavost, ki jo lahko v bistveno krajšem času polirate do sijajnega videza.

Lastnosti:

Daljša življenjska doba in zmogljiva zmogljivost zaradi 3M mikroreprodukcijske tehnologije
Struktura stolpa za dosledne rezultate brušenja
Hitro in varčno za profesionalne rezultate na površini
Enakomerna hrapavost
Zasnovan za hitro pritrditev na naključne orbitalne brusilnike

Opomba:

Remove defects for a consistent fine finish

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico