3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Disc Roll 468LA, 35 mm, A3

Št. art.: 7100115357
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Mešalna cevka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100115357
    EAN/GTIN 50051125872978
    Številka proizvajalca 7100115357

    Opis

    Izvedba:

    Daljša življenjska doba in močna zmogljivost zaradi 3M mikroreplikacijske tehnologije
    Struktura stolpa za dosledne rezultate mletja
    Hitro in ekonomično za profesionalne rezultate na površini
    Enotna hrapavost
    Zasnovan za hitro pritrditev na naključne orbitalne brusilnike

    Opis:

    V treh dobro znanih zrnatostih A3, A5 in A7 je ta filmska tarča prava izbira ali pravi izdelek za nešteto aplikacij. S popolnim nadzorom lahko zaradi stolpne konstrukcije meljete hitreje in varčneje kot kdaj koli prej. Rezultat je enakomerna hrapavost, ki jo lahko v bistveno krajšem času polirate do sijajnega videza.

    Lastnosti:

    Daljša življenjska doba in zmogljiva zmogljivost zaradi 3M mikroreprodukcijske tehnologije
    Struktura stolpa za dosledne rezultate brušenja
    Hitro in varčno za profesionalne rezultate na površini
    Enakomerna hrapavost
    Zasnovan za hitro pritrditev na naključne orbitalne brusilnike

    Opomba:

    Remove defects for a consistent fine finish

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico