3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, 125 mm, 5 lukenj, 40+

Št. art.: 7100113110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100113110
EAN/GTIN 50076308457155
Številka proizvajalca 7100113110
L-število L51710 1734

Opis

Izvedba:

Natančno oblikovana keramična zrna
Brušenje hladilnika s pomočjo pripomočkov za mletje
Visok rez
Dolga življenjska doba
Lepilni trak za kljuko in zanko (3 M™ Hookit™)

Opis:

Ta brusilni disk se lahko uporablja v vsakem primeru neperforiran ali s premeri 75 mm (3 luknje), 125 mm (5 lukenj) in 150 mm (6 lukenj) na naključnem orbitalnem brusilniku. Glavno področje uporabe so kovine. Vendar se diski lahko uporabljajo tudi za les in odstranjevanje barve.

Lastnosti:

Natančno oblikovana keramična leča
Hladno brušenje zaradi abrazivnih sredstev
Visoka odpornost na rezanje
Dolga življenjska doba
samopritrdilni podloga (3M™ Hookit™).
Močna tkanina X

Opomba:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico