3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, 125 mm, 5 lukenj, 60+

Št. art.: 7100113096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100113096
    EAN/GTIN 50076308457162
    Številka proizvajalca 7100113096

    Opis

    Izvedba:

    Natančno oblikovana keramična zrna
    Brušenje hladilnika s pomočjo pripomočkov za mletje
    Visok rez
    Dolga življenjska doba
    Lepilni trak za kljuko in zanko (3 M™ Hookit™)

    Opis:

    Ta brusilni disk se lahko uporablja v vsakem primeru neperforiran ali s premeri 75 mm (3 luknje), 125 mm (5 lukenj) in 150 mm (6 lukenj) na naključnem orbitalnem brusilniku. Glavno področje uporabe so kovine. Vendar se diski lahko uporabljajo tudi za les in odstranjevanje barve.

    Lastnosti:

    Natančno oblikovana keramična leča
    Hladno brušenje zaradi abrazivnih sredstev
    Visoka odpornost na rezanje
    Dolga življenjska doba
    samopritrdilni podloga (3M™ Hookit™).
    Močna tkanina X

    Opomba:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico