Izvedba:
Le 18 g so ena najlažjih očal na trgu
Polikarbonatne leče, ki absorbirajo 99,9 % žarkov UVA in UVB
Varno prileganje - tudi med intenzivnim premikanjem glave
Posebna zasnova nosilca za naravno prileganje različnim velikostim glave
Opis:
Natančno izdelan za udobno in varno prileganje vsem velikostim glave. S posebno zasnovo temenic se zaščitna očala 3M™ SecureFit™ po namestitvi sama prilagodijo velikosti glave in varno sedijo na glavi tudi med intenzivnimi gibi. Tehnologija porazdelitve pritiska v spanju 3M™, razvita za ta zaščitna očala, optimizira kontaktni pritisk temenic in zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska na glavo. Rezultat je izjemno prijeten občutek pri nošenju, ki spodbuja sprejemanje s strani uporabnika.
Lastnosti:
Cenovno učinkovita, lahka (18 g) varnostna očala 3M™ SecureFit™.
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z rebrami zagotavlja varno prileganje in optimizira pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Ploščati in prilagodljivi templji se dobro kombinirajo z naglavnimi glušniki
Enostavno čiščenje
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Na voljo je vstavek za leče na recept