3M™ Dual Lock™ Zapenjalni zapiralni mehanizem SJ3541, črn, 50 mm x 45,7 m

Št. art.: 7100108764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100108764
EAN/GTIN 04054596226821
Številka proizvajalca 7100108764
L-število L01310 1932
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Opremljen z lepilom iz sintetične gume
Zaprtje glave gobe
Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti
Skrajšanje časa vzdrževanja/prekinitve zaradi enostavne demontaže.

Opis:

3M™ Dual Lock™ je samolepilna, prilagodljiva tlačna zapirala v obliki zvitka. Patentiran sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov s polkrožnimi glavami na kratkem peclju. Ko jih stisnete skupaj, se ustvari trdna, vendar raztegljiva povezava. Za razliko od običajnih pritrdilnih sistemov, kot so vijaki ali zakovice, niso potrebne luknje, ki bi poslabšale vizualni videz površine. Lepilo iz sintetične gume ima visoko stopnjo takojšnjega oprijema in je primerno za nizkoenergijske površine, kot so med drugim PP, PE in praškasto prevlečeni materiali.

Lastnosti:

Črn trak, občutljiv na pritisk, z gobastimi glavami in na pritisk občutljivim lepilom iz sintetične gume na zadnji strani// Opremljen z lepilom iz sintetične gume
Različico z 62 glavami na cm² je mogoče kombinirati z različicami s 26 ali 40 glavami na cm²; slišni klik// Gobasta glava
Zasnovan za lepljenje različnih plastičnih materialov, prašno lakiranih površin in drugih materialov z nizko površinsko energijo// Zmanjšanje stroškov
Po 1.000 ciklih odpiranja in zapiranja je še vedno prisotnih vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti// Povečanje produktivnosti
Visoka takojšnja oprijemljivost// Skrajšanje vzdrževanja/časa zaustavitve zaradi enostavne demontaže
Primerno za uporabo v zaprtih prostorih// Prihranite čas s hitro namestitvijo na težko lepljive površine
Dober oprijem tudi na težko lepljivih površinah
Visoka takojšnja oprijemljivost

Opomba:

Uporaba v zaprtih prostorih
Zlasti na površinah z nizko energijsko vrednostjo, kot so PP, PE in prašno lakirani materiali.
Zapirala, ki jih je mogoče ponovno zapreti

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico