3M™ Fast Ultra lepilni trak 8045P, 100 mm x 25 m, 1,1 mm, 3 zvitki v škatli

Št. art.: 7100108713
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100108713
EAN/GTIN 04054596240643
Številka proizvajalca 7100108713
L-število L01310 1848

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: siva
Skupna dolžina: 25 m
Skupna širina: 100 mm

Opis:

3M™ Ultra Conformable 8045P je zelo raztegljiv in prilagodljiv trak, ki omogoča tesnjenje zahtevnih detajlov obrobe. Zaradi svojih edinstvenih tehničnih lastnosti 3M™ Ultra Conformable 8045P tesni veliko hitreje kot z uporabo običajnih trakov za obrobe.

Lastnosti:

Prilagodljiv in 3D-oblikovljiv// Prilagodljiv in 3D-oblikovljiv
Samovarovanje z žeblji// samovarovanje z žeblji
Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C// Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C
UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza// Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico