3M™ Hookit™ Filmski disk 375L, 150 mm x 19,1 mm, P120

Št. art.: 7100106586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 250 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100106586
EAN/GTIN 50051125867011
Številka proizvajalca 7100106586
L-število L51710 996

Opis

Izvedba:

Izjemno močan nosilec folije za dodatno odpornost na trganje
Najboljši rezultati na lesu, laku, kovini, plastiki in mnogih drugih površinah
Hitro zamenjajte diske s sistemom kaveljčkov in zank 3M™ Hookit™
Protiprašni premaz (Fre-Cut™)
Privlačna vrednost za denar

Opis:

Ta brusilni kolut omogoča popoln zaključek različnih površin, kot so les, lak, kovina in plastika, ter sije z izjemno dolgo življenjsko dobo in posebno odpornostjo na trganje. Skrivnost 3M™ Hookit™ Film Disc 375L je njegova stabilna podlaga. Izjemno odporna nosilna folija se ne pretrga niti pri dolgotrajnih obremenitvah. Prevlečena zrnatost premium zagotavlja enakomerno brušenje in dolgo življenjsko dobo brez zamašitve. Posebno širok razpon zrnatosti obljublja univerzalno uporabnost.

Lastnosti:

Izjemno močna folija za večjo odpornost na trganje
Najboljši rezultati na lesu, laku, kovini, plastiki in številnih drugih površinah
Hitra menjava leč s sistemom samopritrdilni 3M™ Hookit™.
Premaz proti prahu (Fre-Cut™)
Privlačno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje

Opomba:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico