3M™ Cubitron™ II disk z lopaticami 969F, 180 mm x 22 mm, 80+, ploščat

Št. art.: 7100105867
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100105867
EAN/GTIN 04054596197244
Številka proizvajalca 7100105867
L-število L51710 1632

Opis

Izvedba:

Bolj aktivni abrazivni material na disk zaradi večje gostote pakiranja abrazivnih reber
Velik potencial odstranjevanja v kombinaciji z enakomernim zaključkom
Daljša življenjska doba za pozitivno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Hladno brušenje zaradi keramičnih natančnih zrn 3M™
Na voljo v ploščati in stožčasti obliki

Opis:

Natančno oblikovana keramična zrna podjetja 3M pomembno prispevajo k učinkovitosti te leče. Konice zrn trikotnih ploščic se med brušenjem lomijo, tako da vedno ostanejo ostri rezalni robovi. Površina materiala je tako neprekinjeno čista. Rezultat je hitro in hladno brušenje ter daljša življenjska doba abraziva.

Lastnosti:

Več aktivnega abrazivnega materiala na disk zaradi večje gostote abrazivnih loput.
Velika možnost odstranjevanja materiala in enakomerna končna obdelava
Daljša življenjska doba za pozitivno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Hladno brušenje zaradi keramičnih 3M™ preciznih zrn
Na voljo v ploščati in stožčasti različici

Opomba:

Končna obdelava, brušenje robov, brušenje, odstranjevanje oblog

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico