3M™ Cubitron™ II Lupinski disk 969F, 150 mm, 40+ stožčasti

Št. art.: 7100105853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100105853
EAN/GTIN 04054596196438
Številka proizvajalca 7100105853
L-število L51710 1514

Opis

Izvedba:

Bolj aktivni abrazivni material na disk zaradi večje gostote pakiranja abrazivnih reber
Velik potencial odstranjevanja v kombinaciji z enakomernim zaključkom
Daljša življenjska doba za pozitivno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Hladno brušenje zaradi keramičnih natančnih zrn 3M™
Na voljo v ploščati in stožčasti obliki

Opis:

Natančno oblikovana keramična zrna podjetja 3M pomembno prispevajo k učinkovitosti te leče. Konice zrn trikotnih ploščic se med brušenjem lomijo, tako da vedno ostanejo ostri rezalni robovi. Površina materiala je tako neprekinjeno čista. Rezultat je hitro in hladno brušenje ter daljša življenjska doba abraziva.

Lastnosti:

Več aktivnega abrazivnega materiala na disk zaradi večje gostote abrazivnih loput.
Velika možnost odstranjevanja materiala in enakomerna končna obdelava
Daljša življenjska doba za pozitivno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Hladno brušenje zaradi keramičnih 3M™ preciznih zrn
Na voljo v ploščati in stožčasti različici

Opomba:

Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico