Varnostna čelada 3M™ G3000NUV-R-SV, sintetični varilni trak, odsevni trakovi, črna

Št. art.: 7100103562
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Zaščitne čelade

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100103562
    EAN/GTIN 04054596223721
    Številka proizvajalca 7100103562
    L-število L01110 438

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna

    Opis:

    3M™ Hard Hat, G3000NUV-R-SV, je naš črni trdi klobuk s prezračevalnimi odprtinami, razporejenimi po veliki površini, odsevnim materialom Scotchlite™ in plastičnim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Opremljen je z vzmetenjem z zaskočnico, mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorskim diskom 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju.

    Lastnosti:

    Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
    Odsevni material Scotchlite™ poveča vidljivost in varnost v slabih svetlobnih pogojih
    Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
    Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
    Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini, da bi povečale pretok zraka za boljše udobje.
    Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
    Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor

    Opomba:

    Gradbeništvo, kmetijstvo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico