3M™ Cubitron™ II diski z lopaticami ø 115 mm, 40+, luknja 22 mm, 30 kosov / škatla

Št. art.: 7100101776
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100101776
EAN/GTIN 04054596197367
Številka proizvajalca 7100101776
L-število L51710 789

Opis

Izvedba:

Večja produktivnost in enakomeren vzorec brušenja med popravili zaradi do 30 % višje stopnje odstranjevanja in dvakrat daljše življenjske dobe orodja v primerjavi z drugimi običajnimi keramičnimi abrazivi.
Hladnejše brušenje in nižji kontaktni tlak kot druga običajna keramična brusna sredstva
Zaradi natančno oblikovanih abrazivnih zrn je površina bolj konsistentna, manj je ponovnega brušenja in manj natančnega brušenja globokih prask.
Prilagodljiva zasnova abrazivne lopute omogoča brušenje in mešanje v enem koraku
Nizkotlačno brušenje, odstranjevanje majhnih zvarov, končna obdelava in predobdelava površine s samo enim brusni diskom

Opis:

Z našim patentiranim natančno oblikovanim abrazivnim zrnom ponuja 3M™ Cubitron™ II lamelni disk večjo hitrost odstranjevanja, daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine za različna zahtevna popravila v avtomobilski industriji. Ta brusilni kolut združuje našo visoko zmogljivo abrazivno zrnatost s prilagodljivo, prekrivajočo se zasnovo brusilne lopute, ki omogoča brušenje in mešanje v enem koraku. To pomeni, da za isto delo potrebujete manj diskov. Trikotno oblikovana brusna zrnca omogočajo do 30 % večjo stopnjo odstranjevanja kot običajni vrhunski brusni materiali. Barvo ali rjo je tako mogoče zlahka odstraniti do gole kovine. Hkrati je še vedno dosežena enakomerna kakovost površine.

Lastnosti:

Večja produktivnost in enakomeren vzorec brušenja med popravili zaradi do 30 % višje stopnje odstranjevanja in dvakrat daljše življenjske dobe v primerjavi z drugimi običajnimi keramičnimi abrazivi
Hladnejše brušenje in nižji kontaktni tlak kot pri drugih običajnih keramičnih abrazivih
Enakomernejša kakovost površine, manj ponovnih del in manj natančnega brušenja globokih prask zaradi natančno oblikovanih abrazivnih zrn.
Prilagodljiva zasnova lopute omogoča mletje in mešanje v enem koraku
Brušenje z nizkim kontaktnim pritiskom, odstranjevanje majhnih zvarov, končna obdelava in predobdelava površine z enim samim brusilnim kolesom

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico