Izvedba:
Za visoke temperature in večmaterialne spoje
Visoka takojšnja oprijemljivost
Visoka prilagodljivost
Toplotna odpornost do 230 °C (kratkoročno)
Dvostranski visoko zmogljiv lepilni trak
Opis:
Enostaven za uporabo in izredno močan trak 3M™ VHB™ je izdelan iz trajnega akrilnega lepila z viskoelastičnimi lastnostmi. Ta visoko zmogljiv dvostranski trak zagotavlja izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše podlage, kot so aluminij, nerjavno jeklo, pocinkano jeklo, številni kompoziti in plastika, akril, polikarbonat, ABS ter pobarvan ali zapečaten les. Naše lepilne trakove odlikujejo odlična strižna trdnost, prilagodljivost, površinski oprijem in temperaturna odpornost. Uporablja se v številnih panogah, vključno s transportom, napravami, elektroniko, oznakami in zasloni ter splošno industrijo. Trajno, hitro in zanesljivo lepi različne materiale. Priporočena uporaba: Dekorativni materiali in okrasni profili, napisne ploščice in logotipi, elektronski prikazovalniki, spajanje plošč z okvirji in ojačitve s ploščami. Sanjarite, oblikujte, izvedite - s trakovi iz družine 3M™ VHB™ GPH Trakovi iz družine 3M™ VHB™ GPH imajo modificirano akrilno lepilo na obeh straneh prilagodljivega penastega jedra. Zaradi posebne kombinacije visoke temperaturne odpornosti, primernosti za različne površine, močnega začetnega oprijema in prilagodljivega penastega jedra je ta družina izdelkov ena izmed najbolj zmogljivih in vsestranskih trakov 3M™ VHB™. Odpornost na visoke temperature omogoča lepljenje materialov pri dolgotrajnih delovnih temperaturah do 150 °C in kratkotrajnih delovnih temperaturah do 230 °C. Trak je še posebej primeren za uporabo pred postopki toplotnega utrjevanja, kot je tekoče ali prašno lakiranje. Pri tem se običajno uporablja za kovinske materiale, kot so aluminij, pocinkano jeklo in nerjavno jeklo. Ta trak uporabite za pritrjevanje ojačitev, plošč in oblog, vključno z naslednjimi.
Lastnosti:
Za visoke temperature in spoje iz več materialov// Za visoke temperature in spoje iz več materialov
Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost
Visoka prilagodljivost// Visoka prilagodljivost
Toplotna odpornost do 230 °C (kratkoročno)// Toplotna odpornost do 230 °C (kratkoročno)
Visoko zmogljiv dvostranski trak// Visoko zmogljiv dvostranski trak
Visoka absorpcija dinamičnih sil, delovanje na vibracije in udarce// Visoka absorpcija dinamičnih sil, delovanje na vibracije in udarce
Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.// Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Odlična temperaturna odpornost pri spajanju kovinskih delov pred termičnim utrjevanjem// Odlična temperaturna odpornost pri spajanju kovinskih delov pred termičnim utrjevanjem
Opomba:
Za sestavljanje sestavnih delov pred nanosom barve s toplotnim strjevanjem, kot pri prašnem ali tekočem lakiranju
Za aplikacije z visokimi delovnimi temperaturami do 150 °C na dolgi rok (tedni)
Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje togih elementov na plošče
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov