3M™ trnek 990M, rumen, 6 mm

Št. art.: 7100101327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalni trn

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100101327
    EAN/GTIN 04054596188891
    Številka proizvajalca 7100101327
    L-število L51710 42

    Opis

    Izvedba:

    Various spindle sizes available
    Use in conjunction with unitised wheels
    Easy to use
    Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

    Opis:

    Za 50,8 mm in 76,2 mm kompaktne plošče ter radialne ščetine s širino pakiranja 6,35 mm І 12,7 mm.

    Lastnosti:

    Omogoča namestitev kompaktnih plošč na ustrezna orodja
    Uporaba v povezavi s kompaktnimi ploščami
    Enostavna uporaba

    Opomba:

    Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico