3M™ VHB™ trak GPH-160GF, siv, 25 mm x 33 m, 1,6 mm

Št. art.: 7100101045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 7 Kosov
  • Koraki naročila: 7 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100101045
    EAN/GTIN 04054596205109
    Številka proizvajalca 7100101045

    Opis

    Izvedba:

    Hitro in enostavno ustvarjanje močne in trajne trajne vezi
    Takojšen oprijem in odpornost na uporabo zaradi lepila PSA
    Skoraj nevidna montaža, zagotavlja homogene površine
    Siva, 1,6 mm, odporna na visoke temperature, univerzalno lepilo s prilagodljivim jedrom iz akrilne pene, visok začetni oprijem
    Lahko nadomesti običajne mehanske metode spajanja (kovičenje, varjenje, vijačenje) ali tekoča lepila, brez vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja, naknadne obdelave in čiščenja.

    Opis:

    Enostaven za uporabo in izredno močan trak 3M™ VHB™ je izdelan iz trajnega akrilnega lepila z viskoelastičnimi lastnostmi. Ta visoko zmogljiv dvostranski trak zagotavlja izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše podlage, kot so aluminij, nerjavno jeklo, pocinkano jeklo, številni kompoziti in plastika, akril, polikarbonat, ABS ter pobarvan ali zapečaten les. Naše lepilne trakove odlikujejo odlična strižna trdnost, prilagodljivost, površinski oprijem in temperaturna odpornost. Uporablja se v številnih panogah, vključno s transportom, napravami, elektroniko, oznakami in zasloni ter splošno industrijo. Trajno, hitro in zanesljivo lepi različne materiale. Priporočena uporaba: Dekorativni materiali in okrasni profili, napisne ploščice in logotipi, elektronski prikazovalniki, spajanje plošč z okvirji in ojačitve s ploščami. Sanjarite, oblikujte, izvedite - s trakovi iz družine 3M™ VHB™ GPH Trakovi iz družine 3M™ VHB™ GPH imajo modificirano akrilno lepilo na obeh straneh prilagodljivega penastega jedra. Zaradi posebne kombinacije visoke temperaturne odpornosti, primernosti za različne površine, močnega začetnega oprijema in prilagodljivega penastega jedra je ta družina izdelkov ena izmed najbolj zmogljivih in vsestranskih trakov 3M™ VHB™. Odpornost na visoke temperature omogoča lepljenje materialov pri dolgotrajnih delovnih temperaturah do 150 °C in kratkotrajnih delovnih temperaturah do 230 °C. Trak je še posebej primeren za uporabo pred postopki toplotnega utrjevanja, kot je tekoče ali prašno lakiranje. Pri tem se običajno uporablja za kovinske materiale, kot so aluminij, pocinkano jeklo in nerjavno jeklo. Ta trak uporabite za pritrjevanje ojačitev, plošč in oblog, vključno z naslednjimi.

    Lastnosti:

    Hitro in enostavno ustvarjanje močne in trajne trajne vezi// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost.
    Takojšnja odpornost na uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Takojšnja oprijemljivost in odpornost na uporabo zaradi lepila PSA
    Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja homogene površine// Skoraj nevidno lepljenje zagotavlja optimalno zasnovo
    Siva, 1,6 mm, odporna na visoke temperature, univerzalno lepilo s konformnim jedrom iz akrilne pene, visok začetni oprijem// Siva, 1,6 mm, odporna na visoke temperature, univerzalno lepilo s konformnim jedrom iz akrilne pene, visok začetni oprijem
    Lahko nadomesti običajne mehanske metode spajanja (zakovice, varjenje, vijaki) ali tekoča lepila, brez vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja, dodelave in čiščenja// Lahko nadomesti običajne mehanske metode spajanja (zakovice, varjenje, vijaki) ali tekoča lepila, brez vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja, dodelave in čiščenja
    Visoka absorpcija dinamičnih sil, delovanje na vibracije in udarce// Visoka absorpcija dinamičnih sil, delovanje na vibracije in udarce
    Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.// Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
    Odlična temperaturna odpornost pri spajanju kovinskih delov pred termičnim utrjevanjem// Odlična temperaturna odpornost pri spajanju kovinskih delov pred termičnim utrjevanjem

    Opomba:

    Za sestavljanje sestavnih delov pred nanosom barve s toplotnim strjevanjem, kot pri prašnem ali tekočem lakiranju
    Za aplikacije z visokimi delovnimi temperaturami do 150 °C na dolgi rok (tedni)
    Za lepljenje plošč na okvirje
    Za lepljenje togih elementov na plošče
    Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico