3M™ Fleksibilni trak za tesnjenje zraka FAST-UC 8045, brez potiska, siv, 100 mm X25 m, 1,1 mm

Št. art.: 7100100275
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilna folija

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100100275
EAN/GTIN 07025670701005
Številka proizvajalca 7100100275
L-število L01310 780
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: siva
Skupna širina: 100 mm

Opis:

3M™ Ultra Conformable 8045P je zelo raztegljiv in prilagodljiv trak, ki omogoča tesnjenje zahtevnih detajlov obrobe. Zaradi svojih edinstvenih tehničnih lastnosti 3M™ Ultra Conformable 8045P tesni veliko hitreje kot z uporabo običajnih trakov za obrobe.

Lastnosti:

Prilagodljiv in 3D-oblikovljiv// Prilagodljiv in 3D-oblikovljiv
Samovarovanje z žeblji// samovarovanje z žeblji
Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C// Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C
UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza// Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico