3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Foam Disc, 77 mm, P800, PN33550

Št. art.: 7100100149
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 80 Kosov
  • Koraki naročila: 80 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100100149
EAN/GTIN 04054596195868
Številka proizvajalca 7100100149

Opis

Izvedba:

Posebej vsestranski brusno sredstvo za mešanje
Za mokro ali suho mletje
Primerno za ročno ali strojno brušenje
Odlično odvajanje prahu in vode

Opis:

3M™ Hookit™ Flexible Foam Abrasive Discs so izdelani iz mehke pene, ki se prilagaja nepravilnim površinam in je primerna za ročno uporabo. Naši diski so primerni za strojno ali ročno uporabo pri mokrem ali suhem brušenju. 3M™ Hookit™ Flexible Foam Abrasive Discs in Flexible Sandpaper nudita odlično odvajanje prahu in vode s stotinami laserskih perforacij, kar zagotavlja čisto delovno okolje brez prahu. Krožniki imajo odlične rezalne in zaključne lastnosti.

Lastnosti:

Posebej vsestranski abraziv za mešanje
Za mokro ali suho brušenje
Primerno za ročno ali strojno brušenje
Odlična disperzija prahu in vode

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.