3M™ PELTOR™ CH-5 slušalke z visokim dušenjem zvoka, 37 dB, sive, naglavni trak, MT73H450A-86

Št. art.: 7100099883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100099883
EAN/GTIN 07318640067066
Številka proizvajalca 7100099883
L-število L01130 161

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: siva
Vodotesen mikrofon z oznako IP68 in izboljšanim odpravljanjem šumov.
Robustna zasnova omogoča enostavno vzdrževanje preprosto – tudi pri uporabi
Združljiv z obstoječimi adapterji 3 M™ PELTOR™
Nato ožičenje z vtičem J11

Opis:

Komunikacijske slušalke 3M™ Peltor™ CH-5 so slušalke z najvišjo vrednostjo dušenja zvoka na trgu. Komunikacijske slušalke 3M™ PELTOR™ CH-5 imajo vrednost dušenja (SNR) 37 dB in zagotavljajo zelo dobro zaščito pred impulznim hrupom. Komunikacijske slušalke 3M™ PELTOR™ CH-5 imajo na novo razvit vodoodporen mikrofon z izboljšanim odpravljanjem zunanjega hrupa in so združljive tudi s standardnimi adapterji 3M™ PELTOR™. Inteligentna zasnova omogoča enostavno in hitro vzdrževanje ter nego tudi na terenu. Področje uporabe: Industrija in vojska z zelo visokim območjem hrupa.

Lastnosti:

Ena najvišjih ravni izolacije - 37 dB
Vodoodporen mikrofon z oznako IP68 in izboljšanim odpravljanjem šumov.
Robustna zasnova omogoča enostavno vzdrževanje - tudi na terenu
Združljiv z obstoječimi adapterji 3M™ PELTOR™.
NATO ožičenje s priključkom J11
Model naglavnega traku

Opomba:

Idealen je za uporabo v vojaškem okolju, strojnici ali drugih okoljih z visokim hrupom, vključno z impulznim hrupom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.