3M™ PELTOR™ CH-5 slušalke z visokim dušenjem zvoka, 37 dB, sive barve, naglavni trak, MT73H450A-38

Št. art.: 7100099845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100099845
EAN/GTIN 07318640067042
Številka proizvajalca 7100099845

Opis

Izvedba:

Slušalke z visokim dušenjem zagotavljajo dobro zaščito pred impulznim hrupom
Vodoodporen mikrofon z mikrofonom (zaščitni razred IP68)
Najvišja izolacijska vrednost na trgu
Robustna konstrukcija, enostavno vzdrževanje
Zasnovan za uporabo v ekstremnih vojaških pogojih, za uporabo z adapterji 3M PELTOR PTT ali neposredno povezavo z interkomnim sistemom

Opis:

Komunikacijske slušalke 3M™ Peltor™ CH-5 so slušalke z najvišjo vrednostjo dušenja zvoka na trgu. Komunikacijske slušalke 3M™ PELTOR™ CH-5 imajo vrednost dušenja (SNR) 37 dB in zagotavljajo zelo dobro zaščito pred impulznim hrupom. Komunikacijske slušalke 3M™ PELTOR™ CH-5 imajo na novo razvit vodoodporen mikrofon z izboljšanim odpravljanjem zunanjega hrupa in so združljive tudi s standardnimi adapterji 3M™ PELTOR™. Inteligentna zasnova omogoča enostavno in hitro vzdrževanje ter nego tudi na terenu. Področje uporabe: Industrija in vojska z zelo visokim območjem hrupa.

Lastnosti:

Ena najvišjih ravni izolacije - 37 dB
Vodoodporen mikrofon z oznako IP68 in izboljšanim odpravljanjem šumov.
Robustna zasnova omogoča enostavno vzdrževanje - tudi na terenu
Združljiv z obstoječimi adapterji 3M™ PELTOR™.
Kabel 3M™ PELTOR™ s priključkom J11.
Model naglavnega traku

Opomba:

Idealen je za uporabo v vojaškem okolju, strojnici ali drugih okoljih z visokim hrupom, vključno z impulznim hrupom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico