3M™ Disk iz vlaken 782C, 100 mm x 16 mm, 60+, z režami

Št. art.: 7100099249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100099249
EAN/GTIN 50076308897173
Številka proizvajalca 7100099249

Opis

Izvedba:

Edinstvena 3-metrska tehnologija za natančno zrnje
Zmogljivost Zanesljivo pri srednjem in nizkem kontaktnem tlaku
Izjemna vzdržljivost
Privlačno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Za konstrukcijsko jeklo

Opis:

Ti vlaknati diski vsebujejo natančno oblikovana abrazivna zrna, ki optimizirajo hitrost uporabe in vzdržljivost pri obdelavi mehkega jekla. Konstrukcija diska s trdo podlago iz vlaken in močno vezjo iz smole zagotavlja vzdržljivost in odpornost na trganje, zato je v kombinaciji s hitro rezalno abrazivno zrnatostjo mogoče obdelati več delov na en disk in na splošno je potrebnih manj menjav diskov. Običajna toplotno prevodna konstrukcijska jekla, kovana jekla in neželezne kovine se enako ekonomično obdelujejo z diskom 3M™ Fibre Disc 782C z zrnavostjo 36+, 60+ in 80+.

Lastnosti:

Edinstvena tehnologija natančnih zrn 3M
Zanesljivo delovanje pri srednjih in nizkih kontaktnih tlakih
Izjemno dolga življenjska doba
Privlačno razmerje med ceno in zmogljivostjo
Za aplikacije iz blagega jekla

Opomba:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico