3M™ Posebni maskirni trak za visoke temperature 501+

Št. art.: 7100098737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100098737
EAN/GTIN 04054596193949
Številka proizvajalca 7100098737
L-število L01310 372

Opis

Izvedba:

Zagotavlja hiter oprijem na kovinske in druge površine, se ne lušči in ne prevrača, ko se odvije, ter zagotavlja kot britev ostre robove barve.
Pri namestitvi okoli vogala je prožen in upogljiv
Podporni material je mogoče zlahka odtrgati v enem kosu
Gladko, nadzorovano in enostavno odvijanje
Trak je odporen na cikle izgorevanja črnila pri visokih temperaturah

Opis:

Ta maskirni trak, ki je čudovito gladek na otip, ima vse želene lastnosti maskirnega traku za profesionalno uporabo. Zaradi lepila na osnovi naravnega kavčuka sta zagotovljena takojšen oprijem za hiter nanos in zanesljiv oprijem, ki preprečuje luščenje, zvijanje in pronicanje na robovih. Maskirni trak zagotavlja barvne robove z visokim signalom in odstranjevanje brez ostankov, kar zmanjšuje potrebo po delu in čiščenju. Mehka podlaga omogoča popoln stik s površino ter je odporna na topila in vlago, kar preprečuje pronicanje. Posebna obdelava podlage zagotavlja gladko odvijanje za lažje rokovanje, nadzor in zmanjšanje količine odpadkov. 3M™ visokotemperaturni maskirni trak 501+ se z lahkoto odlepi z zvitka za dobro rokovanje, hkrati pa je dovolj močan, da se ne pretrga, ko ga po delu odstranite. Dobro se prilagaja vogalom in nepravilnim površinam ter omogoča enostavno rokovanje, kar skrajša čas obdelave. Ta trak se lahko kvalificira v skladu z ASTM D-6123 (nadomešča zastareli PPP-T-42C, tip I, (CID-A-A-883B)). Kaj je maskirni trak? Maskirni trak je posebej zasnovan za zaščito okoliških površin pred škropljenjem in za zagotavljanje čistih robov barve. Po delu ga lahko preprosto odstranite. 3M maskirni trak se dobro drži, je odporen na topila in vodo ter dovolj močan za lepljenje plastičnih folij. Ker ga je mogoče po delu čisto odstraniti, se podlaga ne poškoduje. Nosilni material - običajno krep papir - se dobro prilagaja ukrivljenim in nepravilnim površinam. Trak lahko odtrgate ročno, brez orodja. Maskirni trak mora biti primeren za površine, na katere se nanaša, in časovni interval, po katerem se odstrani.

Lastnosti:

Primeren za UV utrjevanje in cikle pečenja ter sisteme sušenja v pečici in infrardečo ali sevalno toploto// Trak za zahtevne industrijske aplikacije pri visokih temperaturah
Odlična oprijemljivost, ki preprečuje luščenje ali izbočenje
Odlična odpornost na vlago in topila
Podlaga iz krep papirja je prilagodljiva in ostane nedotaknjena, ko jo namestite okoli vogalov.
Odpornost na srednje visoke temperature v pečici do 160 °C/1 h
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih

Opomba:

Za maskiranje pri visokokakovostnem lakiranju v avtomobilski in drugih industrijah
Primerno za infrardeče/UV utrjevanje in cikle pečenja
Za sisteme za sušenje v pečici ter za infrardeče ali sevalne grelnike

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico