Izvedba:
Odlična zaščita
Enostaven vklop in izklop: kapsule se brez težav namestijo in odstranijo
Električna izolacija: primerna za široko paleto aplikacij
Močne pritrdilne roke: ravnotežje, vzdržljivost in prilagodljivost
Kontrolirano prileganje tesnila: prileganje je mogoče preveriti s sistemom za preverjanje dvojnega ušesa 3M™ E-A-Rfit™.
Opis:
Slušalke 3M™ PELTOR™ X4 zagotavljajo popoln standard PELTOR v kombinaciji s privlačnim enostavnim dizajnom. Kapsula za čelado X4 ima zeleno-črne kapsule in vrednost dušenja SNR = 32 dB. Kapsula za čelado se varno prilega najpogostejšim industrijskim čeladam in zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju. Mehki in široki tesnilni obročki zmanjšujejo pritisk okoli ušes in zagotavljajo udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju. Hkrati so ušesne blazinice X4 še posebej robustne ter odporne na vlago in obrabo. Velik prostor v kapsuli zagotavlja, da je razvoj toplote in vlage čim manjši. Tesnilni obročki iz patentirane inovativne pene prav tako zagotavljajo zelo učinkovito zaščito. Optimalno dušenje zagotavljajo tudi inovativne dušilne blazinice in vmesni obročki v kapsulah. Slušalke PELTOR™ X4 s pritrditvijo na čelado imajo ozko obliko kapsule. Področja uporabe naglavnih glušnikov 3M™ PELTOR™ X4 so pri visoki izpostavljenosti hrupu, na primer pri obdelavi kovin, v težki industriji, avtomobilski industriji, gradbeništvu, tekstilni industriji, tiskarnah in obdelavi lesa. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.
Lastnosti:
Odlična zaščita
Zmogljive montažne roke: ravnotežje, vzdržljivost in prilagodljivost
Kontrolirano prileganje tesnila: prileganje je mogoče preveriti s sistemom 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Priročno shranjevanje: zaščito sluha lahko shranite z vklopljenimi in izklopljenimi kapsulami
Širok razpon različnih dušenj: od 26 dB SNR do 36 dB SNR
Plastične lupine iz ABS: toge, robustne, odporne na udarce
Široke, mehke blazinice iz pene: zagotavljajo udobje in učinkovito tesnjenje
Zaščita pred hrupom
Dielektrično izolirani
Zamenljive ušesne blazinice in izolacijski vložki (higienski komplet)
Na voljo kot naglavni trak
učinkovito in uspešno delo
Nizki stroški vzdrževanja, enostavno vzdrževanje
Opomba:
Splošna industrija