3M™ Perfect-It™ Ultrafine polirna ploščica, sistem hitrega priključka, modra, spiralna, 150 mm, PN50880

Št. art.: 7100094459
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100094459
EAN/GTIN 04054596194069
Številka proizvajalca 7100094459
L-število L51710 978

Opis

Izvedba:

Visok sijaj na temnih barvah
Za odstranjevanje sledi vrtinčenja in nanašanje visoko sijajnih premazov
Vafljeva struktura z dobro kontaktno površino in dobro absorpcijo laka

Opis:

Z našo 3M™ Perfect-It™ Ultrafine polirno ploščico lahko dosežete vrhunski visok sijaj brez grdih sledi vrtinčenja ali hologramov. Naša mehka blazinica z drobnimi porami enakomerno porazdeli polirno sredstvo in učinkovito odpravlja sledi vrtinčenja na lakiranih površinah, tudi na vozilih z zahtevnimi temnimi barvami. Za strojno poliranje 3M Ultrafine, po možnosti z adapterjem Quick Connect (odvisno od blazinice). Naša mehka modra polirna penasta blazinica je del naše najnovejše generacije nagrajenih barvno označenih izdelkov. Izdelek zagotavlja vrhunski zaključek. Tudi čiščenje je hitro in učinkovito. Barva: modra; velikosti: 75 mm, 150 mm ali 216 mm.

Lastnosti:

Visok sijaj na temnih lakih
Idealno združljiv s 3M™ Perfect-It™ anti-hologramskim loščilom SE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico