3M™ 450 kombinirani kolut CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P180

Št. art.: 7100093989
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100093989
EAN/GTIN 54046719108348
Številka proizvajalca 7100093989
L-število L51710 575

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Vgrajena gred
Kombinacija vlaken Scotch-Brite™ in abrazivnega materiala
Skupna širina: 45 mm
Ujema se z vzorcem šivov na kovinskih površinah

Opis:

Scotch-Brite™ krtača iz netkanega materiala v kombinaciji z abrazivnimi trakovi. Za enostavno odstranjevanje prask in hkratno glajenje kovinskih površin.

Lastnosti:

Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
Vgrajena gred
Kombinacija vlaken Scotch-Brite™ in abraziva.
Flis iz najlonskih vlaken
Ujemanje vzorca šivov na kovinskih površinah
Odstranjevanje površinskih napak
Odpravlja površinske napake in izenačuje vzorec črt.
Vlaknena flisa zmanjšuje hrapavost abrazivnih žlebov
Dosledno
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Enostavno čiščenje
Kovinsko čista površina

Opomba:

Za vsestransko uporabo, odstranjevanje obrusov in končno obdelavo vseh materialov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico