Scotch-Brite™ na gredi nameščena krtača z lističi FF-ZS bordo barve, 75 mm x 45 mm x 6 mm ACRS

Št. art.: 7100093987
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brus

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100093987
    EAN/GTIN 08711428030433
    Številka proizvajalca 7100093987
    L-število L51710 375

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: rdeča
    Material CF z abrazivnimi zrni iz silicijevega karbida (tip S)
    Tridimenzionalni flis Scotch-Brite™ iz vlaken
    Skupna širina: 45 mm
    Ujema se z vzorcem šivov na kovinskih površinah

    Opis:

    Scotch-Brite™ Flap Brush FF-ZS je posebej primeren za čiščenje in zaključna dela na nerjavnem jeklu in neželeznih kovinah. Ustvari fino mat površino.

    Lastnosti:

    material CF z abrazivnimi zrni iz aluminijevega oksida (tip A)
    Material CF z brusnimi zrni iz silicijevega karbida (tip S)
    Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
    Flis iz najlonskih vlaken
    Ujemanje vzorca šivov na kovinskih površinah
    Odstranjevanje površinskih napak
    Dosledno
    Dosledno ponovljiv rezultat dela
    Enakomerna površina obdelovanca brez sledov drgnjenja
    Enakomeren zaključek
    Geometrija obdelovanca se ne spremeni
    Kovinsko čista površina

    Opomba:

    izravnava predhodno obdelanih območij (npr. zvarnega šiva)
    Odstranjevanje oksidov in katranov z varilnih šivov
    Končna obdelava nerjavnega jekla in barvnih kovin
    Lahka odrezavanja
    Čiščenje in zaključna dela

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico