3M™ Vgrajena zaščitna očala s čelado, jantarna, V9A

Št. art.: 7100092588
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100092588
    EAN/GTIN 04054596158702
    Številka proizvajalca 7100092588

    Opis

    Izvedba:

    Zaščitna očala, ki jih je mogoče enostavno pritrditi na trde kape 3M za zaščito oči
    Vgradna očala se zaradi možnosti 3D-namestitve popolnoma prilagodijo obliki obraza. Dobro se prilega uporabnikovim licem in zagotavlja odlično zaščito pred delci in prahom ter je odobren po standardu EN166.
    Trajna prevleka leč zmanjšuje fizične ali kemične poškodbe očal.
    Enostavna 3D prilagoditev za optimalno prileganje.

    Opis:

    Integrirana varnostna očala 3M™ Peltor™ so združljiva z vsemi varnostnimi čeladami 3M™ Peltor™ in jih je mogoče enostavno pritrditi na notranjost. Model V6B ima sivo obarvane leče in zanesljivo ščiti oči pred delci, prahom in mehanskimi udarci. Zaradi edinstvene zasnove se očala tesno prilegajo in jih je po potrebi mogoče enostavno zložiti med lupino čelade in notranjo opremo. Za individualno nastavitev imajo templji očal več sklepov. Premaz proti praskam ščiti očala pred praskami in jih naredi še posebej trpežna. Premaz proti zamegljevanju preprečuje zameglitev in zagotavlja dodatno varnost. Integrirana zaščitna očala 3M™ Peltor™ se uporabljajo pri mehanskem delu z bleščanjem in pri delu na prostem.

    Lastnosti:

    Zaščita oči pred delci in prahom
    Enostavno se pritrdi na trde kape 3M™
    Trajna prevleka proti praskam in megli zmanjšuje fizične in kemične poškodbe
    Enostavno prilagajanje za tesno prileganje
    Odobreno po standardu EN 166

    Opomba:

    Za nošenje skupaj s trdimi klobuki 3M™

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico