Izvedba:
Barva izdelka: rumena
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 38 mm
UL® certifikat razreda B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Opis:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 56 je električni trak, odporen na vlago. Ta trak je primeren za izolacijske aplikacije, ki zahtevajo visoko dielektrično trdnost. Ta trak je ocenjen na 600 V in prenese temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).
Lastnosti:
Na pritisk občutljivo lepilo iz termoreaktivne gume in poliestrska folija za optimalen oprijem
Primerno za zaščito tuljave in izolacijo plasti
Primerno za temperaturno območje od 0 do 130 °C
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Prelomna napetost: 5.500 V
Opomba:
Pritrditev priključnih žic in namestitev
Medslojna izolacija
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic