3M™ ET 1350F-1 poliestrska folija, rumena, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Št. art.: 7100091781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100091781
EAN/GTIN 04054596154711
Številka proizvajalca 7100091781
L-število L01310 1515

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Posebej odporen na ″bičenje″ in topila
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 25 mm

Opis:

Trak 3M™ 1350 je trak iz poliestrske folije za električno izolacijo, ki izpolnjuje zahteve glede negorljivosti po standardu UL 510. Sestavljen je iz materialov, ki so zastopani v številnih izolacijskih sistemih, ki jih priznava UL, in ima temperaturni razred UL 130 °C. Poleg tega zagotavlja odlično odpornost proti zastavljanju in topilom; dober oprijem v mokrem; gladko, enakomerno odvijanje in je primeren za uporabo na avtomatizirani opremi.

Lastnosti:

Debelina folije je na voljo v 2 različicah: 1 mil in 2 mil
Natisljivo
Odpornost na topila brez toplotnega utrjevanja
Odličen rok trajanja
UL priznane lastnosti za zaviranje gorenja
UL certificiran razred 130 °C/CSA
Visoka odpornost na topila in kemikalije
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Nosilni material: poliestrska folija

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico