Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 9 mm
Opis:
3M™ PTFE Film Electrical Tape 60 je električni trak s PTFE folijo. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo na visokotemperaturnih tuljavah, žičnih snopih in kondenzatorjih, kjer sta potrebni visoka dielektrična in pretržna trdnost. Ta trak ima napetost 600 V in prenese temperature od 32 do 356 °F (0 do 180 °C).
Lastnosti:
Odpornost na kemikalije in visoke obloke
Primerno za uporabo z tuljavami, snopi in kondenzatorji pri visokih temperaturah
Podlaga iz PTFE-folije omogoča uporabo, kjer sta potrebna stabilnost in minimalno krčenje.
Izjemno učinkovito lepilo iz gume in smole
Zaščita pred ognjem
Primerno za temperaturno območje od 0 do 180 °C
UL seznam in RoHS 2002/65/ES