3M™ ET 60 PTFE folija, rjava, 6 mm x 33 m, 0,1 mm

Št. art.: 7100091684
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100091684
EAN/GTIN 04054596153875
Številka proizvajalca 7100091684
L-število L01310 1121

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Dobra odpornost na vlago
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 6 mm
Posebno visoka elastičnost do 300

Opis:

3M™ PTFE Film Electrical Tape 60 je električni trak s PTFE folijo. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo na visokotemperaturnih tuljavah, žičnih snopih in kondenzatorjih, kjer sta potrebni visoka dielektrična in pretržna trdnost. Ta trak ima napetost 600 V in prenese temperature od 32 do 356 °F (0 do 180 °C).

Lastnosti:

Odpornost na kemikalije in visoke obloke
Primerno za uporabo z tuljavami, snopi in kondenzatorji pri visokih temperaturah
Podlaga iz PTFE-folije omogoča uporabo, kjer sta potrebna stabilnost in minimalno krčenje.
Izjemno učinkovito lepilo iz gume in smole
Zaščita pred ognjem
Primerno za temperaturno območje od 0 do 180 °C
UL seznam in RoHS 2002/65/ES

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico