Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 75 mm
Opis:
Električni trak 3M™ Polyester Film Electrical Tape 5 je električni trak za splošne namene s podlago iz poliestrske folije. Ta enoplastni trak je namenjen za izolacijske aplikacije, ki zahtevajo visoko dielektrično trdnost. Ta trak ima napetost 600 V in prenese temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).
Lastnosti:
Poliestrski trak za splošne namene z akrilnim lepilom
Bolje prenaša visoke temperature kot trakovi s podlago iz acetatne tkanine.
je prilagodljiv, odlično odporen na kemikalije, topila, vlago, abrazijo in reze
UL seznam, CSA certifikat in RoHS 2011/65/EU skladen
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Prelomna napetost: 5.500 V
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510