Izvedba:
Barva izdelka: bela
Natisljivo
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 50 mm
Opis:
Električni trak 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 je vrhunski električni trak, odporen na trganje robov. Ta trak, ki ga je mogoče natisniti, ima nejedko lepilo in nudi zaščito, odporno na topila. Uporablja se kot pokrov tuljave, sidro, trakovi, jedro, plast in prečni izolator. Nezažigljivi trak je primeren za motorje in transformatorje z nazivno napetostjo 600 V, ki se uporabljajo na suhem mestu.
Lastnosti:
Termoreaktivno silikonsko lepilo zagotavlja večjo oprijemljivost pri visokih temperaturah.
Podlaga iz steklene tkanine je optimalno odporna proti krčenju in gorenju
Uporaba kot zaščita tuljav, sidranje, trak, jedro, plast in križna izolacija
Tiskljiv, ima visoko mehansko trdnost in odlične lastnosti, saj je odporen na visoke temperature.
Primerno za temperaturno območje od 0 do 200 °C
Certifikat UL, Mil-I-19166C, CSA in RoHS 2011/65/EU
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
Odlična absorpcija smol in lakov
Opomba:
Za električno izolacijo, ki je izpostavljena posebno visokim toplotnim obremenitvam, za pritrjevanje kablov, čelno in prečno izolacijo.