3M™ ET 56 poliestrska folija, rumena, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Št. art.: 7100090264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100090264
EAN/GTIN 04054596135055
Številka proizvajalca 7100090264
L-število L01310 1052

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Izjemno tanka in elastična folija za uporabo v zaprtih prostorih
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 25 mm
Največja temperaturna odpornost do 130 °C.

Opis:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 56 je električni trak, odporen na vlago. Ta trak je primeren za izolacijske aplikacije, ki zahtevajo visoko dielektrično trdnost. Ta trak je ocenjen na 600 V in prenese temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).

Lastnosti:

Na pritisk občutljivo lepilo iz termoreaktivne gume in poliestrska folija za optimalen oprijem
Primerno za zaščito tuljave in izolacijo plasti
Primerno za temperaturno območje od 0 do 130 °C
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Prelomna napetost: 5.500 V

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico