3M™ Industrijska zaščitna folija 7070UV, prozorna, 1219 vm x 33 m, 0,2 mm

Št. art.: 7100089302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100089302
    EAN/GTIN 00076308979553
    Številka proizvajalca 7100089302
    L-število L01310 611

    Opis

    Izvedba:

    Na obrabo odporna zaščitna folija z lepilom, občutljivim na pritisk
    Zaščiti industrijske površine pred poškodbami zaradi abrazije, praskanja, erozije, UV sevanja in manjših udarcev.
    Robusten
    Prozorno
    Trajno

    Opis:

    7070UV se lahko uporablja v številnih panogah za zaščito različnih izdelkov in površin, vključno z Gospodinjski aparati, prodajni avtomati, športni izdelki, športna vozila, okna in vrata, arhitektura in gradbeništvo, pohištvo in obdelava lesa, dvigala, reševalna vozila, avtobusi in železnice, težki stroji in kmetijska oprema, splošna industrija in obdelava kovin.

    Lastnosti:

    Na obrabo odporna zaščitna folija z lepilom, občutljivim na pritisk// Na obrabo odporna zaščitna folija z lepilom, občutljivim na pritisk
    Zaščita industrijskih površin pred poškodbami zaradi abrazije, praskanja, erozije, UV sevanja in manjših udarcev// Zaščita industrijskih površin pred poškodbami zaradi abrazije, praskanja, erozije, UV sevanja in manjših udarcev
    Robustno// robustno
    Transparentno// Transparentno
    Trajno// Trajno
    Prilagodljive in prilagodljive tridimenzionalne površine// Flexible and conformable to 3-dimensional surfaces
    Enostavna uporaba// Enostavna uporaba

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico