3M™ fleksibilni trak za tesnjenje zraka 8067E - FAST F

Št. art.: 7100087101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100087101
    EAN/GTIN 05900422069102
    Številka proizvajalca 7100087101

    Opis

    Izvedba:

    Odpornost na UV-žarke do 12 mesecev
    Podlaga, zasnovana s strani 3M, zatesni luknje za žeblje in sponke, da prepreči vdor vlage (skladno z ASTM 1970).
    Lepilo ne krvavi in ne prehaja skozi tudi pri visokih poletnih temperaturah
    Oznake v razmiku 5 cm za lažje rezanje po dolžini
    IFT Rosenheim testira združljivost različnih gradbenih materialov

    Opis:

    3M™ FAST-F Flexible Air Sealing Tape 8067E ima akrilno lepilo, občutljivo na pritisk, z agresivno lepljivostjo, ki se lahko uporablja pri nižjih in višjih temperaturah kot običajni tesnilni trakovi za ovoj stavbe, odporen na veter in dež. Posebni lepilni trak se lahko uporablja pri temperaturah med -20 °C in +50 °C. Združljiv je s številnimi materiali. Združljiv je s številnimi drugimi tesnilnimi sredstvi in nima škodljivih interakcij z gumijastimi tesnili, butilno gumo, PUR, silikoni in MS polimeri. Zaradi zaščitne folije lahko lepilni trak hitro in enostavno namestite ter natančno položite. Možna področja uporabe: - Ustvarjanje strukturnih spojnih fug, spajanje in popravilo membranskih folij in podlag - Tesnjenje prebojev in povezav v zaprtih prostorih in na prostem - Tesnjenje prebojev, kot so kabelski kanali in drugi stenski preboji - Če se lepilni trak uporablja v skladu z namenom kot skrito tesnilo, preprečuje prodiranje vode in s tem poznejše strukturne poškodbe - Tesnjenje stikov in povezav membran za parno zaporo - Tesnjenje vrzeli in odprtin proti vetru in dežju.

    Lastnosti:

    Prilagodljiv in raztegljiv// Prilagodljiv in raztegljiv
    Zaščitni papir z režami// Zaščitni papir z režami
    Nail-tight// nail-tight
    UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
    Velja do -18⁰C// Velja do -18⁰C
    Prilepi se na skoraj vse gradbene materiale// Prilepi se na skoraj vse gradbene materiale
    Prosojno// Prosojno
    Upravičeni do certifikacijskih točk LEED// Upravičeni do certifikacijskih točk LEED

    Opomba:

    Sealing around openings and joints in building applications
    Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
    Sealing of feed throughs for cables
    As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
    Seaming air and vapour membranes
    Taping gaps and penetrations to stop free air flow

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico