3M™ Fleksibilni trak za tesnjenje zraka 8067E - FAST F, tan, 60 mm x 25 m, 0,25 mm, 30-30 enojni razcep

Št. art.: 7100086952
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100086952
EAN/GTIN 05900422068921
Številka proizvajalca 7100086952

Opis

Izvedba:

Odpornost na UV-žarke do 12 mesecev
Podlaga, zasnovana s strani 3M, zatesni luknje za žeblje in sponke, da prepreči vdor vlage (skladno z ASTM 1970).
Lepilo ne krvavi in ne prehaja skozi tudi pri visokih poletnih temperaturah
Oznake v razmiku 5 cm za lažje rezanje po dolžini
IFT Rosenheim testira združljivost različnih gradbenih materialov

Opis:

3M™ FAST-F Flexible Air Sealing Tape 8067E ima akrilno lepilo, občutljivo na pritisk, z agresivno lepljivostjo, ki se lahko uporablja pri nižjih in višjih temperaturah kot običajni tesnilni trakovi za ovoj stavbe, odporen na veter in dež. Posebni lepilni trak se lahko uporablja pri temperaturah med -20 °C in +50 °C. Združljiv je s številnimi materiali. Združljiv je s številnimi drugimi tesnilnimi sredstvi in nima škodljivih interakcij z gumijastimi tesnili, butilno gumo, PUR, silikoni in MS polimeri. Zaradi zaščitne folije lahko lepilni trak hitro in enostavno namestite ter natančno položite. Možna področja uporabe: - Ustvarjanje strukturnih spojnih fug, spajanje in popravilo membranskih folij in podlag - Tesnjenje prebojev in povezav v zaprtih prostorih in na prostem - Tesnjenje prebojev, kot so kabelski kanali in drugi stenski preboji - Če se lepilni trak uporablja v skladu z namenom kot skrito tesnilo, preprečuje prodiranje vode in s tem poznejše strukturne poškodbe - Tesnjenje stikov in povezav membran za parno zaporo - Tesnjenje vrzeli in odprtin proti vetru in dežju.

Lastnosti:

Prilagodljiv in raztegljiv// Prilagodljiv in raztegljiv
Zaščitni papir z režami// Zaščitni papir z režami
Nail-tight// nail-tight
UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
Velja do -18⁰C// Velja do -18⁰C
Prilepi se na skoraj vse gradbene materiale// Prilepi se na skoraj vse gradbene materiale
Prosojno// Prosojno
Upravičeni do certifikacijskih točk LEED// Upravičeni do certifikacijskih točk LEED

Opomba:

Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico