3M™ Low VOC Scrim Reinforced lepilni trak za prenos lepila 98010LVC, prozoren, 1000 mm x 50 m, 1 zvitek v škatli

Št. art.: 7100085634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 96 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100085634
EAN/GTIN 04054596110229
Številka proizvajalca 7100085634

Opis

Izvedba:

100 µm debel prenosni lepilni trak s scrimom za ojačitev in akrilnim lepilom z nizkimi vrednostmi HOS in FOG.
Zasnovan tako, da izpolnjuje mejne vrednosti hlapnih organskih spojin (HOS), določene s testnimi standardi JAMA in VDA278 za avtomobilsko industrijo.
Kratkotrajna toplotna odpornost do 135 °C in dobra strižna trdnost.
Skupna širina: 1000 mm

Opis:

98010LVC je prenosni lepilni trak s škarjami in nizkimi vrednostmi HOS in FOG, posebej razvit za uporabo v notranjosti vozil. Uporablja se lahko za lepljenje običajnih penastih materialov, kot so PU-estrske pene in EPDM, ter drugih visokoenergijskih in nizkoenergijskih podlag. Scrim zagotavlja izboljšano dimenzijsko stabilnost med laminiranjem, hkrati pa omogoča, da lepilo teče skozi scrim, kar omogoča največji oprijem na hrapave površine z odprtimi celicami. Trak je na profiliranih podlagah bolje prilagodljiv kot običajni obojestranski trakovi in kratkoročno temperaturno odporen do 135 °C. Trak je bil razvit posebej za izpolnjevanje zahtev proizvajalcev in dobaviteljev vozil glede standardov JAMA in VDA 278.

Lastnosti:

100 µm debel prenosni trak z ojačitvijo scrim in akrilnim lepilom z nizko vsebnostjo HOS in FOG.// 100 µm debel prenosni trak z ojačitvijo scrim in akrilnim lepilom z nizko vsebnostjo HOS in FOG.
Zasnovan tako, da izpolnjuje mejne vrednosti hlapnih organskih spojin (HOS), določene s testnimi standardi JAMA in VDA278 za avtomobilsko industrijo // Designed to meet volatile organic compound (VOC) limits determined by JAMA and VDA278 automotive test standards.
Kratkotrajna toplotna odpornost do 135 °C in dobra strižna trdnost.// Kratkotrajna toplotna odpornost do 135 °C in dobra strižna trdnost.

Opomba:

Primerno za uporabo v avtomobilski notranjosti

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico