3M™ lepilni trak za prenos 467MP

Št. art.: 7100084172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100084172
EAN/GTIN 05900422068518
Številka proizvajalca 7100084172

Opis

Izvedba:

50 µm debel prenosni lepilni trak, sestavljen iz akrilnega lepila na prozorni zaščitni prevleki iz poliestra (PET). Odlična strižna trdnost, temperaturna odpornost in kemijska odpornost.
Idealno za pritrjevanje grafičnih elementov in tipskih plošč. Enostavno luknjanje in obdelava.
Odličen oprijem na kovine in visokoenergijske plastike ter odlična strižna trdnost za preprečevanje zdrsa in luščenja robov. Za natančno poravnavo je mogoča začetna prestavitev.
Odlična odpornost na vlago in topila. Odlična odpornost na visoke temperature in odlična strižna trdnost. Odporen na UV-žarke. Enostavna uporaba.
Zaščitna prevleka visoke trdnosti zmanjšuje trganje pri luknjanju in doziranju delov.

Opis:

Visoko zmogljivo akrilno lepilo 200MP 3M™ je najprimernejše za grafične aplikacije in v industrijskem sektorju. Pri uporabi na plastiki to lepilo omogoča začetno prestavljanje vezi. Tudi po izpostavljenosti vlagi, vročini ali mrazu to lepilo zagotavlja varne vezi. Kratkotrajna temperaturna odpornost do 200 °C, odlična odpornost na topila in izjemna strižna trdnost, ki preprečuje zdrs in razslojitev na robovih.

Lastnosti:

58 µm debel prenosni lepilni trak iz akrilnega lepila na zaščitnem papirju, prevlečenem s PE. Odlična strižna trdnost, temperaturna odpornost in odpornost na kemikalije. 58 µm debel prenosni lepilni trak, sestavljen iz akrilnega lepila na zaščitnem papirju, prevlečenem s PE. Odlična strižna trdnost, temperaturna odpornost in kemijska odpornost.
Odlična odpornost na vlago in topila.// Odlična odpornost na vlago in topila.
Idealno za pritrjevanje grafičnih elementov in tiskarskih plošč. Enostavna uporaba. Ne proizvaja umazanije. Zaradi dobrih obdelovalnih lastnosti ga je enostavno luknjati.// Idealen za pritrjevanje grafičnih elementov in tiskarskih plošč. Enostavna uporaba. Ne proizvaja umazanije. Zaradi dobrih obdelovalnih lastnosti ga je enostavno luknjati.
Odlična odpornost na visoke temperature in odlična strižna trdnost.// Odlična odpornost na visoke temperature in odlična strižna trdnost.
Dobra odpornost na UV žarke in trajnost na prostem// Dobra odpornost na UV žarke in trajnost na prostem
Za industrijske aplikacije// Za industrijske aplikacije
Majhno puščanje lepila na robovih (puščanje lepila)// Majhno puščanje lepila na robovih (puščanje lepila)

Opomba:

Površine z visoko energijo
Lepljenje sprednjih plošč in membranskih tipkovnic
Samolepilna dodelava znakov, emblemov in okraskov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico