Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, DP-UR, 50 mm x 3,2 mm x NH, MED

Št. art.: 7100081368
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 60 Kosov
  • Koraki naročila: 60 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100081368
EAN/GTIN 50048011650819
Številka proizvajalca 7100081368

Opis

Izvedba:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel je naše novo orodje za obdelavo kovin s 3M natančno oblikovanimi zrni, ki so vtkana po celotnem abrazivu. Ta unitarizirana kolesca imajo mehko podlago iz najlonskih vlaken in vključujejo nastavek Roloc™ za hitro in enostavno priključitev na električna orodja.

Lastnosti:

Stisnjena netkana konstrukcija povečuje vzdržljivost in trdnost abrazivnih materialov ter pomaga podaljšati življenjsko dobo koles.
Netkana konstrukcija omogoča uhajanje prahu in abrazije ter zmanjšuje izpostavljenost
Odlično za odstranjevanje srednje težkih in težkih odpadkov

Opomba:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.