3M™ Trak za deljive leteče spoje 9359, modri, 75 mm x 55 m

Št. art.: 7100080106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100080106
    EAN/GTIN 05900422067931
    Številka proizvajalca 7100080106

    Opis

    Izvedba:

    Menjava zvitka na kraju samem na premaznem stroju brez povezave ali na tiskarskih strojih s pogonom na jedro
    Ni namenjeno za stiskalnice z jermenskim pogonom
    Skupna dolžina: 55 m.
    Skupna širina: 75 mm

    Opis:

    Naš trak za spajanje 3M™ Splice Tape for Flying Roll Change 9359 se uporablja za naloge spajanja, pri katerih mora biti sila pri spajanju normalna. Repulzivna lepila imajo dobro strižno trdnost in dobro toplotno odpornost za spajanje pri večjih hitrostih na tiskarskih strojih s pogonom na jedro ali na premazovalnih strojih brez povezave ter se lepijo na najrazličnejše premazane papirje. Deljiva plast je bila spremenjena tako, da je skupna cepilna sila nekoliko večja in zanesljivost spajanja pri visokih hitrostih obdelave večja. Ta izdelek ima nekoliko debelejšo podlago za neprekinjeno spajanje težjih gramatur ali zvitkov papirja z nerodnimi profili.

    Lastnosti:

    Leteča menjava kolutov na premazovalni napravi brez povezave ali na tiskarskih strojih s pogonom na jedro
    Za najvišjo hitrost

    Opomba:

    Use for splicing conditions when a standard break-open force is required

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico