3M™ Versaflo™ S-Series S Hood Assembly, enojna velikost, S-657

Št. art.: 7100079871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100079871
EAN/GTIN 04054596070684
Številka proizvajalca 7100079871
L-število L01140 128

Opis

Izvedba:

Vrhunski lahki pokrov za večkratno uporabo s sistemom za upravljanje pretoka zraka
Zelo dobra porazdelitev zraka (nastavljiva od zunaj).
Preizkušena zaščita oči in obraza v skladu s standardom EN166:F.
Visoka stroškovna učinkovitost za aplikacije z visoko stopnjo odstranjevanja
Cenovno ugodna univerzalna tkanina

Opis:

Premium lahka kapuca za večkratno uporabo S-657 je naglavna kapuca za sistem za zaščito dihal 3M™ Versaflo™. Pokriva glavo, obraz, vrat in ramena ter zagotavlja zaščito oči in obraza v skladu s standardom EN166 (zaščita pred brizganjem tekočin in letečimi delci z majhnim vplivom). Lahka kapuca Premium za večkratno uporabo ima dvojno vratno tesnilo. Notranji del vratnega pečata je vstavljen v zgornji del srajce ali zaščitne obleke. To omogoča, da se odvečni zrak pretaka po celotnem telesu, kar povečuje udobje. Lahki pokrov je izjemno stroškovno učinkovita rešitev za okolja z visoko stopnjo odstranjevanja odpadkov: Pri nošenju se zamenja samo onesnaženi zunanji pokrov, medtem ko se pokrivalo in dovod zraka lahko uporabljata še naprej. Trdna zasnova naglavnega pokrivala zagotavlja enakomerno dovajanje zraka. Dodatna prednost je možnost nastavitve z zunanje strani, ki uporabniku omogoča, da popolnoma prilagodi porazdelitev zraka glede na svoje osebne potrebe po udobju. Z enostavnim zasukom zunanjega upravljalnika lahko uporabnik usmeri zračni tok z zadnjega dela glave proti spancem, obrazu in vizirju. Nosilec ima ločene nastavitve za višino in obseg glave, kar omogoča udobno prilagajanje različnim oblikam glave. Z mehko blazinico za udobje lahko še izboljšate prileganje, tako da se kapa odlično prilega še več uporabnikom. Premium lahka kapuca S-657 za večkratno uporabo je na voljo v začetnem paketu, ki vključuje podporo za glavo in notranji slinček. Barva: bela. Stopnja zaščite: TH3.

Lastnosti:

Nadstrešek Premium za večkratno uporabo s sistemom za upravljanje pretoka zraka
Zelo dobra porazdelitev zraka (nastavljiva od zunaj)
Preizkušena zaščita za oči in obraz v skladu z EN 166:F.
Visoka stroškovna učinkovitost za aplikacije z visokimi stopnjami odstranjevanja
Stroškovno učinkovita univerzalna tkanina
Enostavno odstranjevanje - sestavne dele je mogoče ločiti
Zamenljivi pokrovi (S-607)

Opomba:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico