3M™ Repulzivni trak za spajanje v zraku 9353, modri, 50 mm x 33 m, 8 zvitkov v škatli

Št. art.: 7100079680
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100079680
EAN/GTIN 05900422067757
Številka proizvajalca 7100079680
L-število L01310 1586
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Sprotno menjavanje zvitkov v časopisnem, ofsetnem, globokem in fleksotiskarskem tisku
Deljivi sloj je bil spremenjen za splošno manjšo cepilno silo in večjo zanesljivost spajanja pri uporabi na stiskalnicah s trakovnim pogonom.
Uporablja se lahko tudi na tiskarskih strojih z jedrom
Skupna širina: 50 mm

Opis:

Naš 3M™ trak za spajkanje za leteče spajke z zamenjavo koluta repulziven 9353 se uporablja za naloge spajkanja, ko mora biti tako imenovana ″sila odpiranja″ majhna. Repulzivna lepila imajo dobro strižno trdnost za hladno in toplotno tiskanje časopisov ter so bila posebej razvita za dober oprijem na različne premazane papirje. Deljiva plast je bila spremenjena tako, da je skupna sila cepljenja manjša in zanesljivost spajanja pri obdelavi na stiskalnicah s trakovnim pogonom večja. Ta izdelek se lahko uporablja tudi na tiskarskih strojih z jedrom.

Lastnosti:

Leteči spoji v časopisnem, ofsetnem, globokem in fleksotiskarskem tisku// Leteči spoji v časopisnem, ofsetnem, globokem in fleksotiskarskem tisku
Ločljiva plast je bila spremenjena za splošno manjšo silo cepljenja in večjo zanesljivost spajanja pri uporabi na stiskalnicah s pogonom na trak// Ločljiva plast je bila spremenjena za splošno manjšo silo cepljenja in večjo zanesljivost spajanja pri uporabi na stiskalnicah s pogonom na trak
Uporablja se lahko tudi na stiskalnicah z jedrom// Uporablja se lahko tudi na stiskalnicah z jedrom

Opomba:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico