3M™ Scotchlite™ odsevni material 8712 N, srebrn, 1068 mm x 50 m.

Št. art.: 7100077307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7100077307
EAN/GTIN 04054596031685
Številka proizvajalca 7100077307

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 1068 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N z visokimi vrednostmi odbojnosti za oblačila visoke vidljivosti do nizke obremenitve.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100
Logotip ″3M″ na odsevni površini olajša preverjanje pristnosti

Opomba:

Za manj pogosto uporabljena oblačila z visoko vidljivostjo, kot so delovna oblačila, delovna oblačila, oblačila za prosti čas in dodatki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico