Izvedba:
Barva izdelka: bela
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 35 m
Prilagodljivo
Odporen proti koroziji bakra
Opis:
3M™ SFTW-202A je tankoslojna poliolefinska cev za vroče spajanje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 135 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +135 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva. Dobra kemijska odpornost.
Lastnosti:
Temperaturno območje: -55 °C - +135 °C
Razmerje krčenja: 2:1
Premer od 1,2 mm do 102,0 mm
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Odpornost na napad glivic
Material cevi: poliolefin, zelo prožen
Opomba:
Električna izolacija
Zaščita pred mehanskimi vplivi
Barvno označevanje