3M™ očala za popolno vidljivost s premazom Scotchgard™ proti zamegljevanju, GG501SGAF-EU

Št. art.: 7100074368
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100074368
EAN/GTIN 04054596033269
Številka proizvajalca 7100074368
L-število 096537 CLEAR

Opis

Izvedba:

Sodobna, tanka in lahka zasnova za odlično prileganje
Elastični najlonski naglavni trak, ki se prilega Preprosto, za varno in visoko udobje
Praktična prilagodljivost zaradi vrtljivega naglavnega traku
Zahvaljujoč 3 premazu proti megli 3M™ Scotchgard™, so očala - brez megle in odporna proti praskam ter izpolnjujejo zahteve za odpornost proti rosenju v skladu s standardom k in N oznaforesaid itev EN166.
Premaz ohranja svojo učinkovitost tudi po pogostem čiščenju. Lahko se razkuži z namakanjem v razredčeno belilo ali z alkoholno prepojenimi čistilnimi robčki KRPA, ne da bi pri tem povzročil izgubo delovanja proti megli.

Opis:

Očala 3 M™ GoggleGear™ serije 500 Full Vision so lahka, tanka in nudijo odlično zaščito pred meglo.

Lastnosti:

Lahka 3 M™ GoggleGear™ očala z majhnim profilom in posrednim prezračevanjem proti megli zagotavljajo celodnevno udobje
Vrhunske sferične ukrivljene plošče zagotavljajo optimalno vodoravno in navpično vidno polje
Premaz proti megli 3 M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam
Vrtljiva zaskočna zaskočka za priročno individualno nastavitev
Tekstilni naglavni trak, ki se prilega Preprosto, za varno in udobno prileganje
Širok, prilagodljiv predel nosu omogoča dobro prileganje pri nošenju dihalnih zaščitnih polovičnih mask
GG501NSGAF-BLU z neoprenskim naglavnim trakom lahko sterilizirate do 40-krat z avtoklaviranjem pri 121 °C.
Na voljo je vložek iz korekcijskega stekla

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico