3M™ trn, 13 x 25 mm

Št. art.: 7100074149
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100074149
EAN/GTIN 04054596024427
Številka proizvajalca 7100074149

Opis

Izvedba:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Opis:

Standard Abrasives™ Mandrel je izdelan iz jekla za večjo vzdržljivost, dolgo življenjsko dobo in žilavost. Naš trn je zasnovan posebej za unitarne krožnike s sredinsko luknjo in se zlahka pritrdi na matične brusilnike in rotacijska orodja.

Lastnosti:

Predvsem za diske s centrirno luknjo
Narejen je iz jekla za večjo vzdržljivost, dolgo življenjsko dobo in žilavost
Enostavno se pritrdi na brusilnike ali rotacijska orodja

Opomba:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico