3M™ trn, 38 x 25 mm

Št. art.: 7100074108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalni trn

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100074108
    EAN/GTIN 04054596025684
    Številka proizvajalca 7100074108

    Opis

    Izvedba:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Opis:

    Standard Abrasives™ Mandrel je izdelan iz jekla za večjo vzdržljivost, dolgo življenjsko dobo in žilavost. Naš trn je zasnovan posebej za unitarne krožnike s sredinsko luknjo in se zlahka pritrdi na matične brusilnike in rotacijska orodja.

    Lastnosti:

    Predvsem za diske s centrirno luknjo
    Narejen je iz jekla za večjo vzdržljivost, dolgo življenjsko dobo in žilavost
    Enostavno se pritrdi na brusilnike ali rotacijska orodja

    Opomba:

    Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico