3M™ Trak za označevanje voznih pasov in varnostnih oznak 471

Št. art.: 7100071659
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100071659
EAN/GTIN 50051115233284
Številka proizvajalca 7100071659

Opis

Izvedba:

Visoka prožnost in raztegljivost, hiter in enostaven nanos na najrazličnejše površine
Odporen na številna topila, odporen na številna topila
Na voljo v različnih barvah (rumena, bela, rdeča, črna, zelena, oranžna in modra)
Dobra uporaba z barvnimi sistemi na vodni osnovi in na osnovi topil
Dober oprijem tudi na barvane površine, steklo in gumo

Opis:

3M™ trak iz mehkega PVC 471 se pogosto uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, maskiranje med barvanjem ter za označevanje barve, okrasne obloge in drugo. Ta vsestranski trak ima podlago iz mehkega PVC in lepilo iz gumijaste smole. Odporen je na praske, obrabo in vremenske vplive, zato je zelo trpežen.

Lastnosti:

Visoka fleksibilnost in raztegljivost, hitra in preprosto aplikacija na različnih površinah
Odpornost na številna topila
Na voljo v različnih barvah (rumena, bela, rdeča, črna, zelena, oranžna in modra)
Dobra uporaba s sistemi za barvanje na vodni osnovi in na osnovi topil
Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo
Posebej enostavno maskiranje v tesnih kotih
Ostri robovi barve

Opomba:

Za talne in varnostne oznake
Označevanje opreme ali naprav za namene opozarjanja
Za barvno označevanje cevovodov, orodij, opreme itd.
Za zaščito obdelovancev, opreme ali izdelkov pred obrabo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico